Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, Bit-Set 25-tlg., Ladegerät, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1352269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H2101
EAN/GTIN:
     4059952548739
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Bosch Akku-Schrauber Bosch GO, L-BOXX Mini, 25-tlg. Bit-Set
Auf die Plätze, fertig, los – der Bosch GO Akku-Schrauber ist intuitiv und einfach zu bedienen und ermöglicht in einer Vielzahl von Anwendungen ausgezeichnete Arbeitsergebnisse.
In jeder Situation den jeweiligen Anforderungen gerecht werden - dazu das Gerät einfach nach vorn drücken oder die Aktivierungstaste betätigen und so über den praktischen doppelten Aktivierungsmodus des Geräts mit der Arbeit beginnen.
Die mechanische Kupplung verwenden, um für jede Aufgabe aus fünf Drehmomentstufen und einem „optimalen Leistungsmodus“ die passende Drehmomentstärke auszuwählen.
Dank einer elektronischen Bremse stoppt dieses einfach zu kontrollierende Werkzeug nach der Deaktivierung sofort.
Der Bosch GO ist für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie Motherboards oder Schaltschränken vorgesehen.
Er ist kompatibel mit allen Standard-USB-Ladegeräten.
Der Bosch GO Akku-Schrauber zeichnet sich außerdem durch ein griffiges Design für perfektes Handling bei Arbeiten in den verschiedensten Positionen aus.
Er arbeitet schnell und leichtgängig und erreicht Drehzahlen von bis zu 360 min-1 und damit eine konstant hohe Leistungsstärke.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Bit-Set 25-tlg.
  • USB-Aufsatz (2 609 120 713)
  • Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9)
  • L-BOXX Mini (1 605 438 1GK)
Weitere Informationen:
max. Drehmoment weich:
2,5
Aufbewahrung:
L-BOXX
max. Drehmoment hart:
5
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Hersteller:
Bosch
Min. Bohrfutterspannweite:
6,35
Breite:
165
Länge:
280
Gewicht ohne Akkupack:
0,31
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 360
Grundpreis:
Nein
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
6,35
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
0,3 kg
Gewicht mit Akku:
0,3 kg
Höhe:
40 mm
max. Schraubendurchmesser:
5 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
360 1/min
Akkuanzahl:
1 (festverbaut)
Akkukapazität:
1,5 Ah
Akkuspannung:
3,6 V
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 66,88*
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,61*
€ 66,93*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 55,23*
€ 67,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,38*
€ 71,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,52*
€ 71,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608522129
ab € 6,87*
Sonstiges
Bosch
2608522130
ab € 7,08*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 21,38*
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,15*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,58*
Sonstiges
Bosch
2607001611
ab € 0,57667*
Sonstiges
Bosch
2607001615
ab € 0,57*
Sonstiges
Bosch
2608522329
ab € 8,62*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.