| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343752 Herst.-Nr.: 18053-316-010 EAN/GTIN: 5711074778140 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss, Damenpassform 18053
Ausführung: - Damen-Passform
- moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
- Reflexeffekte
Material: - 94% Polyester / 6% Elasthan
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Hersteller Größenangabe: | 5XL | Farbcode: | 010 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | 5XL | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 260 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 94% Polyester / 6% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover schwarz, arbeitstroyer, Mascot, ACCELERATE, mit, kurzem, Reißverschluss, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,28* | € 78,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,15* | € 78,33* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,48* | € 78,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,14* | € 80,90* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,48* | € 81,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|