Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sneaker F0820 ESD W9 Gr. 42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot Sneaker F0820 ESD W9 Gr. 42 schwarz
Mascot Sneaker F0820 ESD W9 Gr. 42 schwarz
Mascot Sneaker F0820 ESD W9 Gr. 42 schwarz
Mascot Sneaker F0820 ESD W9 Gr. 42 schwarz
Mascot Sneaker F0820 ESD W9 Gr. 42 schwarz
Mascot Sneaker F0820 ESD W9 Gr. 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343653
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074750429
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mascot Sneaker F0820 ESD

Ausführung:
  • Waschbar bei 40 °C, wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist.
  • Belüftendes Futter aus atmungsaktiver Mikrofaser sorgt für angenehm klimatisierte Füße.
  • Stabilisierendes, MASCOT-patentiertes Multifunktionsgelenk.
  • Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen.
  • ESD geprüft
  • Gewicht bei Gr. 42: 295 g
Mehrmaliges Waschen kann die antistatischen Eigenschaften des Schuhwerks minimieren.
Dieses Schuhwerk fällt kleiner aus als das übrige Schuhwerk in MASCOTs Sortiment. Wir empfehlen daher eine Nummer größer zu wählen.
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Nein
ESD:
ja
Weite:
9
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Gewicht:
295 g
Material:
Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 60,99*
€ 80,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 80,79*
44 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 81,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,08*
€ 94,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 75,86*
€ 95,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,00*
€ 88,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,48*
€ 83,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.