| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343253 Herst.-Nr.: 20593-797-06-XL ONE EAN/GTIN: 5711074767182 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt Damen CROSSOVER 20593
Ausführung: - Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 100% Bio-Baumwolle, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Gewicht: | 180 g/m² | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | XL | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Mascot | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, poloshirt (damen) weiß xl, damen polo, damen-poloshirt weiß, Arbeitskleidung, Polo-shirt, Sustainable, MASCOT® Crossover, T-shirt, Polo-Shirt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,00* | € 18,88* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,62* | € 18,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,71* | € 19,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,86* | € 22,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,29* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|