Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. L schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343134
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20484-798-90-L ONE
EAN/GTIN:
     5711074770809
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484

Ausführung:
  • Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
100% Bio-Baumwolle, 310 g/m²
Farbe 08: 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Farbe:
schwarz
Gewicht:
310 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Material:
100% Baumwolle
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren-sweatshirt l, herren pullover, Sweatshirt, moderne Passform, T-shirt, MASCOT® Crossover, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 27,80*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,73*
€ 28,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 28,72*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,40*
€ 32,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,15*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.