| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343117 Herst.-Nr.: 20484-798-11-XL ONE EAN/GTIN: 5711074771066 |
| |
|
| | |
| Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484
Ausführung: - Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 100% Bio-Baumwolle, 310 g/m² Farbe 08: 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose.
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | kornblau | Gewicht: | 310 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, sweatshirt (herren) marine xl, herren pullover, herrenpullover blau, T-shirt, Sweatshirt, Sustainable, MASCOT® Crossover, Arbeitskleidung, moderne Passform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,52* | € 27,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,61* | € 28,58* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,45* | € 28,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,50* | € 32,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,16* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|