Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384 Gr. M schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384 Gr. M schwarzblau
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384 Gr. M schwarzblau
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384 Gr. M schwarzblau
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384 Gr. M schwarzblau
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384 Gr. M schwarzblau
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384 Gr. M schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1342833
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20384-788-010-M ONE
EAN/GTIN:
     5711074771257
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20384

Ausführung:
  • Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
  • Recyceltes Polyester wird aus gesammeltem und wiederverwendetem Plastik hergestellt.
  • Schnelltrocknendes Material behält Farbe und Form auch nach dem Waschen.
  • Das Material hat eine hohe Strapazierfähigkeit und damit eine lange Nutzungsdauer.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
60% Bio-Baumwolle/40% Recyceltes Polyester, 310 g/m²
Farbe 08: 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Farbe:
schwarzblau
Gewicht:
310 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover gr. m, herren pullover, Sustainable, Arbeitskleidung, MASCOT® Crossover, Sweatshirt, T-shirt, moderne Passform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 27,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,80*
€ 29,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,23*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,83*
€ 29,54*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.