Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193 Gr. 4XL schwarz
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193 Gr. 4XL schwarz
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193 Gr. 4XL schwarz
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193 Gr. 4XL schwarz
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193 Gr. 4XL schwarz
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1342659
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20193-961-90-4XLONE
EAN/GTIN:
     5711074763511
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193

Ausführung:
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
  • Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.

Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 210 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
4XL
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
210 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen polo, Polo-Shirt, T-shirt, ProWash®, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, Damen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 32,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 32,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,54*
€ 33,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,15*
€ 37,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,06*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.