Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 98/104 dark-royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 98/104 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 98/104 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 98/104 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 98/104 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 98/104 dark-royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1341857
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8007G-XS-dry
EAN/GTIN:
     4057223625653
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G

Ausführung:
  • 100% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle, 
  • Single Jersey
  • Rundhalsausschnitt
  • Bündchen mit Elasthan
  • Leicht tailliert
  • Tear off!® - Label
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
140 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
XS
Saison:
Sommer
Internetfarbe:
blau
Artikel:
8007G
Farbe:
dark-royal
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
kurzarm
Größe:
98/104
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, T-Shirt, für, Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.