Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russel Ladies Softshelljacke Z140F Gr. XS white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russel Ladies Softshelljacke Z140F Gr. XS white
Russel Ladies Softshelljacke Z140F Gr. XS white
Artikel-Nr.:
     5417B-p1340004
Hersteller:
     Russell Collection
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223621860
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Russell Softshelljacke Damen Z140F

Ausführung:
  • Atmungsaktives, 3-lagiges Softshell-Material 
  • Winddicht und wasserabweisend (5.000 mm) 
  • Seitentaschen und Brusttasche mit Innenfutter sowie umgekehrten Reißverschlüssen mit Zugband 
  • Reißverschluss mit Regenblende und Reißverschluss-Schutz am Kragen 
  • Kordelzug im Saum, verlängertes Rückenteil und individuell verstellbare Ärmelabschlüsse 
  • Mit dem Außengewebe verbundenes Microfleece-Futter 
  • Femininer und taillierter Schnitt
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan, 340 g/m²
Weitere Informationen:
Passform:
Slim
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
weiß
Größe:
XS
Farbe:
white
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Gewicht:
340 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, damenjacke weiß xs, damen jacke, damen jacke weiss, Russel, Ladies, Z140F, Gr., XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.