Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1339868 Herst.-Nr.: 4932472170 EAN/GTIN: 4058546325664 |
| |
|
| | |
| Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit Geeignet für den Einsatz in armierten Beton Zum Nassbohren Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Schaftdurchmesser: | 1/2" | Schaft: | Gewinde-Aufnahme | Arbeitslänge: | 300 mm | Gesamtlänge: | 370 mm | Durchmesser: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Trockenbohrmaschine, diamant-nassbohrkrone 18mm, diamant nassbohrkrone, milwaukee kernbohrgerät, Milwaukee, WCHP-TK, 18, x, 370 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,69* | € 79,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,49* | € 79,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,90* | € 80,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,04* | € 91,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 77,44* | € 95,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|