Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338535 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150343805 |
| |
|
| | |
| - Für TORX-Schrauben
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V
- Brünierte Spitze
- 3-Komponenten-Griff, der im Zuge des wissenschaftlichen ERGO-Prozesses entwickelt wurde
- Das weiche Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Abgeflachte Griffkanten verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz
- Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Klinge verchromt
- Geprüft nach: ISO 8764, IEC 60900, VDE-zertifiziert
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- Mit Kevlar Fangleine zur Werkzeugsicherung
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen: | | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 15 | Klingenlänge: | 125 | Hersteller: | Bahco | Schaftlänge: | 125 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bahco belzer schraubendreher torx, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx swiss, Bahco, Isolierter, ERGO, TORX Schraubendreher, mit, Kevlar-Sicherheitsschnur, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,02* | € 12,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,16* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|