Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Ansatz und Dyneema-Sicherungsschnur, PZ3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Ansatz und Dyneema-Sicherungsschnur, PZ3 x 150 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Ansatz und Dyneema-Sicherungsschnur, PZ3 x 150 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Ansatz und Dyneema-Sicherungsschnur, PZ3 x 150 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Ansatz und Dyneema-Sicherungsschnur, PZ3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338531
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150308392
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Für Pozidriv-Schrauben
  • Brünierte Spitze
  • 3-Komponenten-Griff, der im Zuge des wissenschaftlichen ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Das weiche Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Abgeflachte Griffkanten verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Hochleistungs-Stahllegierung, Klinge verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz
  • Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
  • Geprüft nach: ISO 8764, DIN 5260
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Mit Dyneema-Sciherungsleine zur Werkzeugsicherung
  • Farbetikett mit Angabe des Maximalgewichts für passende Fangleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3
Klingenlänge:
150
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher, Bahco, ERGO Pozidriv-Schraubendreher, mit, Ansatz, und, Dyneema-Sicherungsschnur,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,20*
€ 30,63*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 30,76*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 40,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.