Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Sicherheitsspanner, PZ1 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Sicherheitsspanner, PZ1 x 75 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Sicherheitsspanner, PZ1 x 75 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Sicherheitsspanner, PZ1 x 75 mm
Bahco ERGO Pozidriv-Schraubendreher mit Sicherheitsspanner, PZ1 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338529
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150308378
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Für Pozidriv-Schrauben
  • Brünierte Spitze
  • 3-Komponenten-Griff, der im Zuge des wissenschaftlichen ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Das weiche Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Abgeflachte Griffkanten verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Klinge verchromt und vollständig gehärtet
  • Geprüft nach: ISO 8764, DIN 5260
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Fest verbundene drehbare Halterung zur Werkzeugsicherung
  • Farbetikett mit Angabe des Maximalgewichts für passende Fangleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
1
Klingenlänge:
73
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher, Bahco, ERGO, mit, Sicherheitsspanner,, PZ1 x 75 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,01*
€ 20,67*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 20,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.