Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 10 mm Bits für Innensechskantschrauben, metrisch, Größe 6 mm, Länge 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 10 mm Bits für Innensechskantschrauben, metrisch, Größe 6 mm, Länge 30 mm
Bahco 10 mm Bits für Innensechskantschrauben, metrisch, Größe 6 mm, Länge 30 mm
Bahco 10 mm Bits für Innensechskantschrauben, metrisch, Größe 6 mm, Länge 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1335320
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150184637
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
  • Bit für Innensechskant-Schrauben, metrisch
  • Antrieb: 10 mm 
  • Erhältliche Größen: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 und 14 mm
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Zinkphosphatierte Bits
  • Härte gemäß DIN 3126
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Innensechskant
Abtriebsgröße:
6
Antriebsgröße:
10
Abtrieb:
6
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Bit
Klingenlänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant 1,4x30, innensechskant-bit-satz, Bahco, 10, mm, Bits, für, Innensechskantschrauben,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 6,12*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.