Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1335314 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150184729 |
| |
|
| | |
| - Bit für Innensechskant-Schrauben, metrisch
- Antrieb: 10 mm
- Erhältliche Größen: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 und 14 mm
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Zinkphosphatierte Bits
- Härte gemäß DIN 3126
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Innensechskant | Abtriebsgröße: | 12 | Antriebsgröße: | 10 | Abtrieb: | 12 | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Bit | Klingenlänge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 7,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,19* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|