Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1330515 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728056502 |
| |
|
| | |
| - Extrem schmale Ausführung
- Für schwer zugängliche Bereiche
- Abmessungen / Länge: 290 mm
Weitere Informationen: | | Handgriff: | Kunststoff | Typ: | Seitenschneider | Länge: | 290 mm | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VIGOR, mit, Doppelgelenk,, 290, mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,37* | € 29,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,03* | € 31,29* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,02* | € 31,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,12* | € 33,81* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,91* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|