Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Seitenschneider mit Doppelgelenk ∙ V5650 ∙ 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V5650
V5650
V5650
V5650
V5650
V5650
V5650
Artikel-Nr.:
     C1971-V5650
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V5650
EAN/GTIN:
     4047728056502
Suchbegriffe:
Seitenschneider
vigor seitenschneider
seitenschneider
  • Extrem schmale Ausführung
  • Für schwer zugängliche Bereiche

  • Abmessungen / Länge: 290 mm

Weitere Informationen:
Handgriff:
2-Komponenten-Griffe
Schluesselworte:
Seitenschneider | Zange | Doppelgelenkzange | V5650
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
625 Schneidzange
Länge l2:
290 mm
Abmessungen / Länge:
290 mm
Gewicht Export Gramm:
347 g
Artikelpreis 2024:
43.20 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.