Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 2XL weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 2XL weiß/anthrazit
HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 2XL weiß/anthrazit
HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 2XL weiß/anthrazit
HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 2XL weiß/anthrazit
HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 2XL weiß/anthrazit
HAKRO Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 2XL weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1328404
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0477001008
EAN/GTIN:
     4045981146596
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester Gewicht: 300 g/qm Ausrüstung: einlaufvorbehandelt Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht Passform: Comfort Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 60 Grad Celsius Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
2XL
Farbe:
weiß/anthrazit
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, HAKRO, Contrast, Performance, #477, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,34*
€ 53,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 53,87*
9 Tage
122
€ 5,90*
ab € 40,89*
€ 54,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 55,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 45,36*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001009
€ 58,07*
Ähnlich
Hakro
0477001010
€ 58,24*
Ähnlich
Hakro
0477001011
€ 62,60*
Ähnlich
Hakro
0477001012
€ 62,68*
Ähnlich
Hakro
0477001006
€ 53,26*
Ähnlich
Hakro
0477001005
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001004
€ 53,42*
Ähnlich
Hakro
0477001007
€ 53,29*
Ähnlich
Hakro
0477001003
€ 53,32*
Ähnlich
Hakro
0477002008
€ 53,38*
Ähnlich
Hakro
0477002009
€ 58,07*
Ähnlich
Hakro
0477002010
€ 58,00*
Ähnlich
Hakro
0477002011
€ 64,14*
Ähnlich
Hakro
0477002012
€ 62,33*
Ähnlich
Hakro
0477002006
€ 53,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.