Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro EXCD Unisex Sweater black Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro EXCD Unisex Sweater black Gr. 3XL
Promodoro EXCD Unisex Sweater black Gr. 3XL
Promodoro EXCD Unisex Sweater black Gr. 3XL
Promodoro EXCD Unisex Sweater black Gr. 3XL
Promodoro EXCD Unisex Sweater black Gr. 3XL
Promodoro EXCD Unisex Sweater black Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p1256429
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     50779DXXXL
EAN/GTIN:
     4251164294569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Unisex-Sweatshirt
herrenpullover schwarz
Workwear-Molton-Unbrushed-Mischgewebe-Sweatshirt mit Halbmond im Nacken, Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, Schlaufen in der Seitennaht innen, hergestellt aus langstapeliger Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology. Die extrem glatte Oberfläche ist pillingresistent und hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Verstärkte Schulter- und Doppelnähte sowie ein Nackenband vervollständigen dieses Produkt. EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte und ist besonders pflegeleicht. Das EXCD Sweatshirt hat eine optimale Passform. Dank des hohen Baumwollanteils bietet es maximalen Tragekomfort. - für Industriewäsche geeignet, getestet nach ISO 15797 - VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent - bis 60° C waschbar sowie trocknergeeignet - breites Größenangebot von XS–5 XL - effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Promodoro
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Pullover
Saison:
Winter
Internetfarbe:
schwarz
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, Promodoro, EXCD, Unisex, Sweater, black, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 36,38*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 27,41*
€ 36,92*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 42,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.