Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. S gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. S gold
Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. S gold
Promodoro Mens Sweater 5099F Gr. S gold
Artikel-Nr.:
     5417B-p1256337
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250484238802
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
"Sweatshirt, Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum,
Molton-Brushed, 100 % Baumwolle, 320 g/m², XS–5XL."
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Promodoro
Größe:
S
Farbe:
gold
Gewicht:
320 g/m²
Ausführung:
Pullover
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herren-pullover gelb, herren pullover, herren-sweatshirt promodoro, Promodoro, Mens, Sweater, 5099F, Gr., S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.