Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1254306 Herst.-Nr.: 1294720 EAN/GTIN: 4007123639076 |
| | |
|
| | |
| BrematicPRO Unterputz-Lichtschalter UP-Aktor 230V/1000WDer BrematicPRO Funk-Einbauschalter sorgt für komfortables und zuverlässiges An- und Ausschalten von Lampen und Geräten bis 1000 W (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich) Der BrematicPRO Funk-Aktor eignet sich ideal als ihr persönlicher und zugleich unsichtbarer Beleuchtungsassistent - bequem per Funk steuern Für den Unterputz Funk-Aktor kann die vorhandene Verkabelung problemlos genutzt werden - geeignet für Glühbirnen und Halogenlampen, LED lampen und Energiesparlampen Mit brematicPRO Gateway Sprachsteuerung per Amazon Alexa möglich, außerdem kompatibel mit Conrad Connect
Lieferumfang: - 1x Funk-Aktor EIN/AUS 868.3 MHz - In bester Qualität von Brennenstuhl
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 2,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,0448* | € 32,7248* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,04* | € 36,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,13* | € 38,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,51* | € 38,11* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,31* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|