Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Unterputz-Lichtschalter (Funk-Aktor-Unterputz, steuerbar über App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
QR-Code
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1294720
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294720
EAN/GTIN:
     4007123639076
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Funkaktor
Funkschalter
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter

Der Funk-Aktor EIN/AUS in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie Ihre Elektrogeräte auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Dank der cleveren Unterputz-Lösung kann der Aktor ON/OFF ganz einfach in Ihr bestehendes Leitungsnetzt integriert werden und eignet sich dadurch perfekt für das Fernsteuern von Elektrogeräten und Lampen mit einer Leistung von bis zu 1000 Watt. Der Funk-Einbauschalter verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 1000 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, brennenstuhl funkschalter, schaltaktor, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, funk aktor ein aus, funk aktor an aus, smart home aktor, smart home aktor alexa, smart home aktor unterputz, an aus aktor, funk-schaltaktor, unterputz funkschalter, unterputz funkschalter alexa, schaltaktor unterputz, unterputz funk, funk einbauschalter, funk einbauschalter alexa, smart home unterputz, smart home unterputz alexa, smart home unterputz dimmer, smart home unterputz schalter, smart home unterputz lichtschalter, unterputz lichtschalter funk, unterputz lichtschalter smart home, funk lichtschalter, funk lichtschalter unterputz, funk lichtschalter alexa, funkdimmer, funkschalter, funkschalter licht, home automation unterputz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,0048*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,8448*
€ 39,0853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,6548*
€ 37,6692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,9848*
€ 35,6819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,2048*
€ 34,7537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,2948*
€ 33,6708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,0048*
€ 28,5657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.