Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Taschenlampe IPL-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Taschenlampe IPL-LED
Milwaukee Taschenlampe IPL-LED
Milwaukee Taschenlampe IPL-LED
Milwaukee Taschenlampe IPL-LED
Milwaukee Taschenlampe IPL-LED
Milwaukee Taschenlampe IPL-LED
Milwaukee Taschenlampe IPL-LED
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252899
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459440
EAN/GTIN:
     4058546011017
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 100 Lumen
Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
Geschütze Beißzone
Abnehmbarer Gürtelclip
Großer An-/Aus-Schalter
Lieferumfang: 2 AAA-Batterien

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x AAA Batterien
  • Blister
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Spannung:
18
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Akku:
Li-ion
Akkuspannung:
3 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja Stk
Gewicht:
201 kg
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, IPL-LED LED ALUMINIUM STIFTLAMPE XXX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,94*
€ 33,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,95*
€ 33,70*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,22*
€ 33,73*
1
€ 5,95*
ab € 25,76*
€ 34,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 26,45*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.