Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Holzbohrer Speed Feed 18 x 165 mm, 1/4" Hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Holzbohrer Speed Feed 18 x 165 mm, 1/4" Hex
Milwaukee Holzbohrer Speed Feed 18 x 165 mm, 1/4" Hex
Milwaukee Holzbohrer Speed Feed 18 x 165 mm, 1/4" Hex
Milwaukee Holzbohrer Speed Feed 18 x 165 mm, 1/4" Hex
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252415
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464071
EAN/GTIN:
     4058546220167
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 18mm
holzspiralbohrer
Schneller Bohrfortschritt, lange Standzeit und hoher Vorschub – ideal zum Bohren von Durchgangslöchern in Weich- und Hartholz sowie nassem oder behandeltem Holz!
Haupt- und Vorschneider für aggressiven Bohrfortschritt – deutlich schneller als bei Flachholzbohrern
Konischer Aufbau zur schnelleren Spanabfuhr. Der Bohrer verkantet selbst in harten Materialien weniger, dadurch verringerte Bruchgefahr
Selbsteinziehende Gewindespitze für einfaches Zentrieren und schnellen Bohrfortschritt in allen Typen von Holz: Weich- und Hartholz sowie nassem oder behandeltem Holz
Polierte, pulverbeschichtete Spirale mit offener Wendelung für optimalen Spantransport und sehr guten Bohrfortschritt
Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
6,35
Gesamtlänge:
165
Durchmesser:
18
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Holzbohrer, Speed, Feed, 18, x
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,37*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 9,59*
11 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,05*
€ 9,65*
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 10,66*
6 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 7,46*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.