Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1252345 Herst.-Nr.: 4933451133 EAN/GTIN: 4002395138029 |
| |
|
| | |
| Bürstenloser Motor für mehr Verpressungen pro Akkuladung FORCE LOGIC Presskraftüberwachung Einhandbedienung, ideal für Überkopfarbeiten Kompaktes In-Line-Design Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls FORCE LOGIC langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren Ermöglicht das Pressen von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm Universelle Pressbackenaufnahme passend für die meisten auf dem Markt erhältlichen Pressbacken Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE M18 Akkus Im Lieferumfang enthalten:- 2 x M18 B2 Akku-Packs
- M12-18 C Ladegerät
- Transportkoffer
- 3x M-Profil Pressbacken (15
- 22
- 28 mm)
Weitere Informationen: | | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Ladezeit: | 40 min | Akkuanzahl: | 2 | Anzahl Akkus: | 2 | Gewicht mit Akku: | 2,9 kg | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Hersteller: | Milwaukee | Akkukapazität: | 2 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Bürstenloses, M18, BLHPT-202C, M-SET, |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.768,00* | € 1.835,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.776,99* | € 1.843,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.859,13* | € 1.925,47* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.885,51* | € 1.952,49* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.895,34* | € 1.962,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|