Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Nagler FUEL M18 CN16GA-0X, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Nagler FUEL M18 CN16GA-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler FUEL M18 CN16GA-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler FUEL M18 CN16GA-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler FUEL M18 CN16GA-0X, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p1252216
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451958
EAN/GTIN:
     4002395282289
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler milwaukee
akku nagler
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Werkzeugloses Entfernen verklemmter Nägel
110 Nägel Magazinkapazität
Genügend Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
Immer einsatzbereit dank der Ready to Fire -Technologie
Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen
Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung
Bis zu 800 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung für bessere Sicht bei der Platzierung der Nägel
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht inkl. Akku:
3,3
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,3 kg
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, FUEL, M18, CN16GA-0X,, HD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 374,41*
€ 435,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,16*
€ 441,43*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,80*
€ 517,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,43*
€ 456,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.