Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Pullover
>
Herrenpullover
>
Artikel
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. S ash
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1251559
Hersteller:
James & Nicholson
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4057223586466
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
herren pullover
Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
Necktape, Bündchen mit Elasthan
JN793: leicht tailliert
Tear off!® - Label
Weitere Informationen:
Farbe:
ash
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
grau
Größe:
S
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
280g/m²
... >
Arbeitsoberteile
>
Arbeitspullover
>
James & Nicholson Basic Sweatshirt Herren JN794
Weitere Suchbegriffe:
Daiber-JN794
,
Basic
,
Sweat
,
Men
,
Gr.
,
S
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.