Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. M graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. M graphite
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. M graphite
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. M graphite
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251545
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223586329
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
herren pullover
Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
Necktape, Bündchen mit Elasthan
JN793: leicht tailliert
Tear off!® - Label
Weitere Informationen:
Farbe:
graphite
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
grau
Größe:
M
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
280g/m²
Weitere Suchbegriffe: Daiber-JN794, Basic, Sweat, Men, Gr., M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.