Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. 3XL ash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. 3XL ash
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. 3XL ash
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. 3XL ash
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251454
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223585414
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
herren pullover
Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
Necktape, Bündchen mit Elasthan
JN793: leicht tailliert
Tear off!® - Label
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
3XL
Farbe:
ash
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
280g/m²
Weitere Suchbegriffe: Daiber-JN794, Basic, Sweat, Men, Gr., 3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.