Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 50 mm, Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1241147
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220899427
EAN/GTIN:
     4007220899427
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
POLINOX-Schleifsterne bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
Das Schleifvlies ist sternförmig in Lagen übereinander gelegt und im Zentrum miteinander verbunden.
Es ist speziell für enge Arbeitsbereiche wie Bohrungen und Vertiefungen und schwer zugängliche Stellen hervorragend einsetzbar.
POLINOX-Schleifsterne eignen sich zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Max. U/min:
9500
Maschinentyp:
Geradschleifer
Bohrungsdurchmesser:
2
Kornart:
Korund
Korngröße:
100
Durchmesser:
50
Gewicht:
380
Form:
sonstige
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: PFERD, POLINOX, Vlies-Schleifstern, PNST, Ø, 50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 8,03*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,11*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 8,47*
4 Tage
368
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 8,50*
Lager 5417
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 8,61*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Box
ab 500 Boxen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 172,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700685
ab € 5,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700675
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.