Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1238965 Herst.-Nr.: 4007220540084 EAN/GTIN: 4007220540084 |
| |
|
| | |
| Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an. Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen. Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern. - Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. U/min: | 6400 | Bohrungsdurchmesser: | 20 | Kornart: | AC | Hersteller: | PFERD | Stärke: | 4 | Durchmesser: | 300 | Form: | gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 300x4, elektro trennschleifer, trennscheiben pferd, PFERD, Trennschleifer, EHT, 300x4,0x20, mm, |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,62* | € 9,32* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,70* | € 9,41* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,93* | € 9,93* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,77* | € 9,98* | | | | Lager 5417 | | | | 20 | | pro Box | € 4,90* | ab € 7,87* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,87* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen | Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 201,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|