Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0, Pferd Trennscheibe 100 EHT 300-4,0 AC24 Q SG


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
Artikel-Nr.:
     260W-538051
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329130
EAN/GTIN:
     4007220540084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0, Trennscheibe 100 EHT 300-4,0 AC24 Q SG 20,0 61329130, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11020 GRAMM
Bohrungs-ø:
20 mm
Breite:
4 mm
Durchmesser:
300 mm
Form:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Schleifmittel:
AC
Korngröße:
24
Max. RPM:
6400 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0
Härtegrad gemäß Norm:
Q
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
10.94 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
max. Drehzahl:
6400 1/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 300x4, elektro trennschleifer, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
226
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,25*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,35*
5 Tage
246
20
pro Box
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 9,84*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 9,95*
4 Tage
246
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 187,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.