Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 100x16 mm flach A-COOL 60 SG INOX+ALU Edelstahl/Alu
Artikel-Nr.:
     5417B-p1237906
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220262771
EAN/GTIN:
     4007220262771
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
POLIFAN-Fächerscheibe mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen wie Edelstahl (INOX) und Aluminium.

  • Geringerer Wärmeeintrag in das Werkstück als bei anderen Fächerscheiben.
  • Durch die schleifaktive Beschichtung des Schleifmittels setzt sich dieses z. B. auf weichem Aluminium nicht zu
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
15300
Bohrungsdurchmesser:
16
Kornart:
Korund
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
60
Typ:
A-COOL
Durchmesser:
100
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 100 x 16,00mm k60, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, PFERD, POLIFAN, Fächerscheibe, PFF, 100x16, mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1639
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,99*
€ 3,93*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,96*
4 Tage
1669
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,11*
€ 4,18*
4 Tage
1669
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 4,33*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.