Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
PFERD Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1236232
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220095911
EAN/GTIN:
     4007220095911
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Trennscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD.
Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau.
Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus.
Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
8500
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Hersteller:
PFERD
Stärke:
1,6
Durchmesser:
180
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x1,6, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, PFERD, EHT, 180x1,6x22,23, mm, gerade
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2459
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 2,76*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,78*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,14*
13 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,17*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500761
ab € 24,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.