Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50 mm, Gewinde 5/8-11 A180 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234777
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220003404
EAN/GTIN:
     4007220003404
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
POLINOX-Schleifräder bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet.
Durch diese Lamellenkombination ist ein höherer Materialabtrag realisierbar und die Oberfläche erhält ein gröberes Schliffbild.
Das Werkzeug ist für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern konzipiert und kann ohne weitere Spannmittel direkt auf die Arbeitsspindel der Antriebsmaschine montiert werden.
Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Bearbeitung großer Flächen eingesetzt.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkzeugaufnahmegröße:
5/8-11
Max. U/min:
6000
Kornart:
Korund
Körnung:
180
Korngröße:
180
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Breite:
50
Ausführung:
PNZ
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifrolle p180, PFERD, POLINOX, Vlies-Schleifrad, PNZ, Ø, 100x50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 15,99*
€ 19,73*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 19,97*
Lager 5417
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 20,95*
5 Tage
230
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 16,74*
€ 21,09*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 21,51*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Box
ab 25 Boxen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Box
ab 125 Boxen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Box
ab 250 Boxen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 104,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.