Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifrad PNG Ø 100x50 mm, Gewinde M14 A280 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234765
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220003282
EAN/GTIN:
     4007220003282
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
POLINOX-Schleifräder bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet.
Durch diese Lamellenkombination ist ein höherer Materialabtrag realisierbar und die Oberfläche erhält ein gröberes Schliffbild.
Das Werkzeug ist für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern konzipiert und kann ohne weitere Spannmittel direkt auf die Arbeitsspindel der Antriebsmaschine montiert werden.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmegröße:
M14
Max. U/min:
6000
Kornart:
Korund
Körnung:
280
Korngröße:
280
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Breite:
50
Ausführung:
PNG
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
100
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze k280, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, PFERD, POLINOX, Vlies-Schleifrad, PNG, Ø, 100x50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 22,81*
€ 27,92*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 28,26*
Lager 5417
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 23,20*
€ 29,54*
15 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 7,90*
ab € 23,10*
€ 29,83*
6 Tage
55
5
pro Box
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 29,83*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Box
ab 25 Boxen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Box
ab 125 Boxen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 23,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 147,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.