Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 TX15x 25 mm mit Bohrung 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 TX15x 25 mm mit Bohrung 10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 TX15x 25 mm mit Bohrung 10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 TX15x 25 mm mit Bohrung 10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 TX15x 25 mm mit Bohrung 10 Stk.
Fortis Bit 1/4" DIN3126 C6,3 TX15x 25 mm mit Bohrung 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232160
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729413
EAN/GTIN:
     4317784729413
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Bit 1/4", für Innen-TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung • DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173 • S2-Stahl • Torsionsbereich • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
10
Abtriebsgröße:
15
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Fortis
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
412
20
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,32*
2 Tage
412
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,43*
8 Tage
412
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,44*
1 Tag
412
1
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.