Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mesto Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse
Mesto Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse
Mesto Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229557
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     4000903001292
EAN/GTIN:
     4000903001292
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
ersatzteile für sprühgeräte abstell...
Hochdrucksprühgerät 3561P/3581P • Profi-Messingpumpe mit Stahlkolbenstange • Ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch mit Sicherheitsverriegelung • Ergonomisches Abstellventil mit Filter • 50 cm langes Spritzrohr aus Messing mit Bogenstück, 360° drehbar • FPM/FKM-Dichtung • Mit Flachstrahldüse aus Messing
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Mesto
Material:
Stahl
Ausführung:
Hochleistungsprühgerät
Grundpreis:
Nein
Betriebsdruck:
6 bar
Füllinhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile für sprühgeräte, Mesto, 10, L, Messing-Flachstrahldüse
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 5,50*
ab € 96,70*
€ 117,19*
4 Tage
53
€ 8,90*
ab € 97,145*
€ 117,375*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 117,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,15*
€ 118,32*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 99,96*
€ 121,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,19*
Zubehör
Mesto
3657F
ab € 12,06*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6318BM
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.