Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 24mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 24mm
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 24mm
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 24mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229184
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4053569825153
EAN/GTIN:
     4053569825153
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter • Zum Einschrauben mit Kreuzschlitzschraube PZ2, 3,5x16mm • Eisen verzinkt
Weitere Informationen:
Montage:
zum Einschrauben
Abmessung:
24
Farbe:
grau
Durchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 24mm, filzgleiter, filzgleiter grau, Stuhlgleiter, Gleiter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2864*
€ 0,3964*
5 Tage
2500
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3016*
€ 0,4116*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,99*
€ 38,99*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,41*
€ 39,21*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,45*
€ 40,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.