Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 630 N Großtrennscheiben, 350 x 2,5 x 25,4 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor A 630 N Großtrennscheiben, 350 x 2,5 x 25,4 mm gerade
Klingspor A 630 N Großtrennscheiben, 350 x 2,5 x 25,4 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224371
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     339070
EAN/GTIN:
     5907560204877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vorteile: Aggressive Ausführung mit guter Standzeit - Besonders gut geeignet für das Schneiden von Vollmaterial - Optimierte Bindung für universellen Einsatz - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Name:
A 630 N Supra
Hersteller:
Klingspor
Stärke:
2,5
Form:
gerade
Maschinentyp:
Tischtrennschleifer < 3 KW
Durchmesser:
350
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 350 x 2,5 x 25,40mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Klingspor, A, 630, N, Großtrennscheiben,, 350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,77*
€ 128,2463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,78*
€ 124,6882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,66*
€ 118,5954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,06*
€ 114,3114
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 95,02*
€ 113,0738
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 94,91*
€ 112,9429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,56*
€ 99,4364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.