Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206 Gr. S bright-blue/navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p1223919
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223543865
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
jogginghose jeans
James & Nicholson Bi-elastische Herren Trekkinghose JN1206

Outdoor/Wanderhose im sportlichen Design

Ausführung:
  • Leichtes, robustes und bi-elastisches Gewebe
  • Wasser- und schmutzabweisend durch BIONIC-FINISH®ECO
  • Schnelltrocknend
  • Kontrastfarbige Einsätze am Knie und am Gesäß
  • Teilelastischer Bund mit Gürtelschlaufen und Gürtel
  • 2 seitliche Taschen, 1 Gesäßtasche, 1 Tasche am Bein
  • Alle Taschen mit Reißverschluss
Material:
85% Polyamid, 15% Elasthan
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
S
Farbe:
bright-blue/navy
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Material:
85% Polyamid / 15% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: herren trainingshose, jogginghose dunkelblau, James, &, Nicholson, Bi-elastische, Herren, Trekkinghose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,68*
€ 46,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 52,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.