Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG JEPSON HAND DRY CUTTER 8200, inkl. Sägeblatt Ø 200 mm - 42 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG JEPSON HAND DRY CUTTER 8200, inkl. Sägeblatt Ø 200 mm - 42 Zähne
ELMAG JEPSON HAND DRY CUTTER 8200, inkl. Sägeblatt Ø 200 mm - 42 Zähne
ELMAG JEPSON HAND DRY CUTTER 8200, inkl. Sägeblatt Ø 200 mm - 42 Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-p1221410
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78391
EAN/GTIN:
     9004853783913
Suchbegriffe:
ELMAG
JEPSON
HAND
DRY
Hand Dry Cutter sind High-Tech-Metallkreissägen für den manuell geführten Zuschnitt von Rohren, Profilen, Blechen und Gittern aus Stahl und Nichteisenmetallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen (z.B. Sandwichpaneele).

Serienausstattung

- JEPSON Hand Dry Cutter- JEPSON Cermet-Sägeblatt 200 mm, 42 Zähne- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

  • Weltweit tausendfach praxisbewährt
  • Kühlmittelfreier, nahezu gratfreier Schnitt - Schneidenwerkstoff mit hoher Verschleißfestigkeit, 5-fach nach schärfbar
  • Sehr gutes Handling - rutschfester ERGO-Softgrip und leichtes, schlagfestes Gehäuse
  • Rasche Schnitttiefeneinstellung
  • Optimale Schnittführung - Gleitführungsmarken und stufenlos einstellbare Längsführung
  • Praktisch und sauber - mit Spänebehälter oder Abscheider
  • Geprüfte Sicherheit - Sägeblattabdeckung, selbstschließender Sägeblattschutz, Sicherheitsschalter, CE-konform
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
3700 U/min
Kabellänge:
5 m
Hersteller:
ELMAG
Sägeblattdurchmesser:
203 mm
Leistungsaufnahme:
1700 W
Weitere Suchbegriffe: CUTTER, 8200,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 663,99*
€ 758,77*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,16*
€ 763,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,77*
€ 902,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,70*
€ 855,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,29*
€ 826,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,81*
€ 808,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,99*
€ 790,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.