Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497 Gr. XL bright-orange/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497 Gr. XL bright-orange/black
James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497 Gr. XL bright-orange/black
James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497 Gr. XL bright-orange/black
James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497 Gr. XL bright-orange/black
James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497 Gr. XL bright-orange/black
James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497 Gr. XL bright-orange/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218907
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223536157
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
James & Nicholson Langarmshirt Damen JN497

Ausführung:
  • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
  • Schnell trocknend, leicht und komfortabel
  • Raglanärmel, Stehkragen
  • Kontrastfarbige Flatlocknähte im Vorder- und Rückenteil
  • Kragen innen und Armabschluss in Kontrastfarbe
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
  • JN497: leicht tailliert
Material:
Oberstoff (130 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
bright-orange/black
Material:
100% Polyester
Gewicht:
130 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
James & Nicholson
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover orange, arbeitstroyer, James, &, Nicholson, Langarmshirt, Damen, JN497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.