Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. XL navy
Daiber-JN794 Basic Sweat Men Gr. XL navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218209
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223463552
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
100% Baumwolle Rundhals-Sweatshirt mit Raglanärmeln OCS Standard Bio Baumwolle Rundhals Tear off!® Label
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
blau
Größe:
XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
280g/m²
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, Daiber-JN794, Basic, Sweat, Men, Gr., XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.