| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1216495 Herst.-Nr.: 18484-962-33303-XL ONE EAN/GTIN: 5711074735600 |
| |
|
| | |
| MASCOT® ACCELERATE Herren Sweatshirt mit Reißverschluss 18484-962
Ausführung: - Moderne Passform
- Kräftige Qualität
- Gebürstete Innenseite
- Reißverschluss, durchgehend
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Farbcode: | 33303 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Mascot | Eigenschaft: | ProWash | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herrenpullover grün, herren pullover, freizeitpullover xl, MASCOT®, ACCELERATE, Herren, Sweatshirt, mit, Reißverschluss |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,03* | € 62,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,89* | € 63,29* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,33* | € 63,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 48,88* | € 64,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,51* | € 71,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|