| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1216237 Herst.-Nr.: 18394-962-33303-XL ONE EAN/GTIN: 5711074734368 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Sweatshirt, Damenpassform 18394
Ausführung: - Damen-Passform
- Kräftige Qualität
- Gebürstete Innenseite
- Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Farbcode: | 33303 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Mascot | Eigenschaft: | ProWash | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xl, freizeit pullover, freizeitpullover grün, Mascot, ACCELERATE, Sweatshirt,, Damenpassform, 18394, Gr. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,72* | € 50,06* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,53* | € 51,25* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,81* | € 51,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,82* | € 51,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,74* | € 57,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|