| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1216230 Herst.-Nr.: 18394-962-20209-XL ONE EAN/GTIN: 5711074734283 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Sweatshirt, Damenpassform 18394
Ausführung: - Damen-Passform
- Kräftige Qualität
- Gebürstete Innenseite
- Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 20209 | Internetfarbe: | rot | Größe: | XL | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 310 g/m² | Hersteller: | Mascot | Eigenschaft: | ProWash | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xl, freizeit pullover, damen-sweatshirt rot, Mascot, ACCELERATE, Sweatshirt,, Damenpassform, 18394, Gr. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,88* | € 49,82* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,55* | € 51,21* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,74* | € 51,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,97* | € 51,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,66* | € 57,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|