| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1215983 Herst.-Nr.: 18381-959-91010-XL ONE EAN/GTIN: 5711074737949 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE T-Shirt, langarm, moderne Passform
Ausführung: - Moderne Passform
- Kräftige Qualität
- Gekämmte Baumwolle
- Vorgeschrumpft
- Runder Halsausschnitt
- Druck an verschiedenen Teilen des Produktes
Material: - 60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 91010 | Internetfarbe: | blau | Eigenschaft: | ProWash® | Farbe: | azurblau/schwarzblau | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 195 g/m² | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm | Größe: | XL | Ausführung: | Langarmshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, herren-langarmshirts xl, herren langarmshirts, herren-langarmshirts mascot, Mascot, ACCELERATE, T-Shirt,, langarm,, moderne, Passform |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,82* | € 33,95* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,21* | € 35,71* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,11* | € 36,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,19* | € 36,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,16* | € 39,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|