Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss Gr. XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214721
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18105-951-20209-XL
EAN/GTIN:
     5711074649273
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss

Der Mascot Accelerate Strickpullover ist die perfekte Wahl für alle, die einen praktischen und stylischen Pullover benötigen. Dank der modernen, körpernahen Passform hast du viel Bewegungsfreiheit. Der Reißverschluss und die inwendige Wetterschutzleiste sorgen für zusätzlichen Schutz. Die Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss sind praktisch für alle kleinen Utensilien. Elastikbänder an den Handgelenken und der Unterkante runden das Design ab und sorgen für einen perfekten Sitz.

Ausführung:
  • moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
  • Reflexeffekte
Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Pullover
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m² g/m²
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Größe:
XL EU
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeitpullover xl, herren pullover, mascot strickjacke, Mascot, ACCELERATE, mit, Reißverschluss, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 47,75*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,66*
€ 50,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,91*
€ 50,28*
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 38,40*
€ 50,49*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 42,75*
€ 55,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.